MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Oglinda Sticla 7 X14 Inch 74 L | AC6NBA 35T121

MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Oglinda Sticla 7 X 14 inch 74 L

Element: AC6NBA Model: 3714SWCrucea Ref: 35T121

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă de inspecție telescopică
Tip mânerManer de vinil pentru bicicleta
Lungime49 "până la 74"
MaterialSticlă
Dimensiunea oglinzii (inch)7 x 14
Număr de bucați1
Materialul arboreluiAluminiu
ModelaDreptunghiular
Tip pivotantFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.22
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS7009921000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Oglinda Sticla 7 X 14 inch 74 L