Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE 375G990 Braț flexibil oglindă de inspecție 14-1/4 in | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Oglindă de inspecție Braț flexibil 14-1/4 in

În stoc
Articol: AG6ZKH Model: 375G990Crucea Ref: 49L979
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
€131.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglinda de inspecție
Dimensiunea bazei1-1/8 "
Tip de bazăMagnet de pământ rar
Tip mânerBaza magnetică
Lungime14.25 "
MaterialSticlă
Dimensiunea oglinzii (inch)3-7 / 8
Număr de bucați1
Materialul arboreluiOțel cromat
ModelaRundă
Tip pivotantMinge dublă
TipBraț flexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7009920000

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimeMaterialul arboreluiTipPreț
Oglindă de inspecție MAG-MATE 302 Ax fix 8 in. | AG6ZKJ 49L980 302Nailon8"NailonArbore fix€24.20
Oglindă de inspecție MAG-MATE 301G240HVO, telescopică, dimensiunea oglinzii de 2 x 2 inchi, lungime de la 6-1/4 la 28 inchi | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----€25.87
RFQ
Oglindă de inspecție MAG-MATE 309S1HVO, telescopică, diametru oglindă de 2-1/4 inch, lungime de la 7 la 36-1/2 inch | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----€33.31
RFQ
Oglindă de inspecție MAG-MATE 312AHVO, telescopică, dimensiunea oglinzii de 2 x 2 inchi, lungime de la 7 la 35-1/2 inci | CD8XBU 52YT97 312AHVO----€29.24
RFQ
Oglindă de inspecție MAG-MATE 315HVO, telescopică, dimensiunea oglinzii 2 x 1 inch, lungime de la 6-1/2 la 36 inch | CD8XBW 52YT92 315HVO----€24.92
RFQ
Oglindă de inspecție MAG-MATE 318HVO, telescopică, dimensiune oglindă 3-1/2 x 2-1/2 inch, dreptunghiulară | CD8XBY 52YT94 318HVO----€39.26
RFQ
Oglindă de inspecție MAG-MATE IMS123HVO, telescopică, diametru oglindă de 2-1/4 inchi, lungime de la 7 la 36 inci | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----€42.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE 375G990 Oglindă de inspecție Braț flexibil 14-1/4 in
€131.15 /unitate