Magnet de ridicare a bateriei MAG-MATE BLM5000, capacitate de 5000 lbs | CD8XFW

MAG-MATE Magnet de ridicare a bateriei BLM5000, capacitate de 5000 lbs

Articol: CD8XFW Model: BLM5000
€6,763.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul de ridicare a bateriei MAG-MATE BLM5000 generează un câmp magnetic pentru ridicarea, ridicarea și manipularea materialelor feroase. Este folosit în industria de construcții și de fabricație pentru a ridica sarcini de până la 5000 lb.

Caracteristici:

  • Magnetul de ridicare a bateriei MAG-MATE BLM5000 are o baterie autonomă, de tip auto, pentru confort, portabilitate și versatilitate.
  • Are un indicator de putere vizibil pentru a indica starea bateriei.
  • Acest magnet nu necesită cabluri de alimentare, ceea ce îl face ideal pentru locații îndepărtate.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține acest magnet de ridicare a bateriei MAG-MATE?

A.

    Asigurați lubrifiere în timp util pieselor pentru a evita ruginirea.
  • Depozitați întotdeauna unitatea într-un loc uscat.
  • Efectuați teste anuale de calibrare pentru a asigura performanță optimă.

Î. Cum să asigurați siguranța în timpul utilizării acestui magnet?

A.

  • Păstrați zonele stâlpilor de contact și suprafețele de încărcare libere de reziduuri.
  • Verificați regulat polii magnetului pentru planeitatea lor.
  • Evitați plasarea magnetului de ridicare direct pe o podea împământata. Utilizați în schimb un distanțier neconductor.

Î. Cum se instalează magnetul de ridicare a bateriei MAG-MATE BLM5000?

A.

  • Scoateți unitatea din ambalaj și așezați-o pe o podea neferoasă.
  • Verificați magnetul pentru piese lipsă, șuruburi slăbite sau deteriorare.
  • Curățați zona de contact a magnetului.
  • Ridicați magnetul și poziționați-l pe centrul de încărcare folosind o macara.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Magnet de ridicare a bateriei BLM5000, capacitate de 5000 lbs
€6,763.68 /unitate