MAG-MATE DL0150 Magnet de ridicare, capacitate de 150 lbs | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Magnet de ridicare, capacitate de 150 lbs

Articol: CD8XKX Model: DL0150
€781.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul de ridicare Mag-Mate DL0150 este potrivit pentru ridicarea atât a sarcinilor de suprafață rotundă, cât și a celor plane, prin utilizarea unei acțiuni permanente a magnetului de ridicare. Acest magnet ușor de ridicare este ideal pentru ridicarea echipamentelor din oțel în industria de transport maritim, de producție și de automobile.

Caracteristici:

  • Magnetul de ridicare Mag-Mate DL0150 dispune de un ureche de ridicare din oțel inoxidabil pentru rigiditate și rezistență la coroziune.
  • Are un magnet permanent de pornire/oprire cu pământuri rare pentru a menține sarcina strâns în timpul funcționării.
  • Acest magnet DynamicLift poate rezista la o capacitate maximă de încărcare plată de 150 lb și o capacitate de încărcare nominală rotundă de 75 lb.
  • În plus, dispune de tehnologia Magswitch care asigură exploatarea magneților puternici din pământuri rare folosind o rotire a butonului la 180 de grade.
  • Acest magnet de ridicare universal, ușor, vine cu un mâner acţionat manual cu un mecanism de blocare/blocare pozitiv care împiedică mânerul să se pornească parțial sau să se lovească accidental în poziția oprită.

Standarde și aprobări:

  • ASME B30.20 BTH-1 Categoria de proiectare B Clasa de service 3
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de căldură a acestui magnet DynamicLift?

A. 180 de grade F.

Î. Putem folosi acest magnet de ridicare pe suprafața contaminantă?

R. Chiar și atunci când suprafețele magnetului și a sarcinii au murdărie, vopsea, solzi sau alte particule, magneții de ridicare sunt încă eficienți pentru funcționare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării magnetului Mag-Mate DL0150?

A.

  • Ascensorul nu trebuie așezat în locuri pe încărcătură care sunt necurate sau au o textură de suprafață aspră.
  • Curățați orice obiecte străine înainte de a pune liftul pe sarcină.
  • Verificați din când în când starea mecanică a polilor magnetici pentru a vă asigura că sunt plani și nevătămați de utilizare.
  • După utilizarea liftului, aplicați ulei pe suprafețele stâlpilor pentru a le proteja de rugină.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE DL0150 Magnet de ridicare, capacitate de 150 lbs
€781.61 /unitate