MAG-MATE MCL3W06VL0600 Ridicator capac capac guri de vizitare 600lb 12-1/4inh | AG4LNX 34JG57

MAG-MATE MCL3W06VL0600 Ridicator capac pentru guri de vizitare 600lb 12-1/4inh

În stoc
Articol: AG4LNX Model: MCL3W06VL0600Crucea Ref: 34JG57

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,030.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea capacului pentru gura de vizitare
Capacitate600 lb.
Înălțime prăbușită12-1/4 "
Lungime restrânsă41 "
Lățimea restrânsă13-3/8 "
CuloriGalben
MaterialAluminiu
Inălțime totală50 "
Lungime totală75.5 "
Lățimea totală13.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8505110000

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriMaterialPreț
MAG-MATE MCL2W06PNL0800 Ridicator capac pentru guri de vizitare 800lb 12-1/4inh | AG4LNT 34JG53 MCL2W06PNL0800800 lb.NegruOţel€2,273.02
MAG-MATE MCL2W12PNL0800 Ridicator capac pentru guri de vizitare 800lb 15-1/4inh | AG4LNU 34JG54 MCL2W12PNL0800800 lb.NegruOţel€2,396.08
MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Ridicator capac pentru guri de vizitare 1600lb 12-1/4inh | AG4LNV 34JG55 MCL2W06PNL16001600 lb.NegruOţel€2,602.44
MAG-MATE MCL2W12PNL1600 Ridicator capac pentru guri de vizitare 1600lb 15-1/4inh | AG4LNW 34JG56 MCL2W12PNL16001600 lb.NegruOţel€3,194.96
MAG-MATE MCL3W12VL0600 Ridicator capac capac guri de vizitare 600lb 15-1/4inh | AG4LNY 34JG58 MCL3W12VL0600600 lb.GalbenAluminiu€4,589.00
MAG-MATE MCL3W06VL1200 Ridicator capac pentru guri de vizitare 1200lb 12-1/4inh | AG4LNZ 34JG59 MCL3W06VL12001200 lb.GalbenAluminiu€5,102.05
MAG-MATE MCL3W12VL1200 Ridicator capac pentru guri de vizitare 1200lb 15-1/4inh | AG4LPA 34JG60 MCL3W12VL12001200 lb.GalbenAluminiu€5,658.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE MCL3W06VL0600 Ridicator capac pentru guri de vizitare 600lb 12-1/4inh
€4,030.15 /unitate