Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru bujii MAG-MATE PLS200N 7 inch | AF2LAJ 6UUJ7

MAG-MATE PLS200N Clește pentru bujii de 7 inchi

În stoc
Articol: AF2LAJ Model: PLS200NCrucea Ref: 6UUJ7
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
€28.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de pornire cu bujie
Lungime7"
Număr de bucați1
TipUnghi de 20 de grade, nailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PLS200N Clește pentru bujii de 7 inchi
€28.29 /unitate