Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM20, rotund, diametru de 20 inchi | CD8YJW

MAG-MATE RELM20 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 20 inchi

Articol: CD8YJW Model: RELM20
€13,827.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul electro-lift rotund Mag-Mate RELM20 oferă putere de reținere concentrată și un câmp magnetic de adâncime pentru a ridica articole groase, feroase, cum ar fi plăci de oțel, țagle, piese turnate sub presiune și forjate.

Caracteristici:

  • Magnetul electromagnetic de ridicare Mag-Mate RELM20 are un comutator de control cu ​​poziții de pornire, oprire și eliberare pentru controlul funcției unui electromagnet.
  • Acest electromagnet are o forță maximă de reținere de 12000 lb.
  • Este echipat cu un indicator luminos care indică funcționarea electromagnetului.

Standarde și aprobări:

  • A AJUNGE
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Cum diferă capacitatea de încărcare a acestui magnet de ridicare electromagnetic Mag-Mate RELM20 Industrial Magnetics în funcție de grosimea piesei de prelucrat?

A.

  • 2-1/2 inci sau mai mult -12000 lb
  • 2 inchi: 10000 lb
  • 1-1/2 inchi: 8000 lb
  • 1 inch: 5500 lb
  • 3/4 inci: 3000 lb
  • 1/2 inci: 1500 lb
  • 3/8 inci: 1100 lb
  • 1/4 inci: 400 lb

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestui magnet electromagnetic de ridicare?

A.

  • Păstrați zonele stâlpilor de contact și suprafața încărcăturii curate și fără particule de praf.
  • Păstrați magneții departe de umiditate.
  • Inspectați polii magnetici pentru a vă asigura că sunt plati și fără deteriorari.
  • Tratați suprafețele stâlpilor cu lubrifiant după utilizare pentru a reduce riscul de oxidare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAG-MATE RELM06 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 6 inchi | CD8YJQ RELM06€2,873.66
RFQ
MAG-MATE RELM08 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 8 inchi | CD8YJR RELM08€3,556.64
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM10, rotund, diametru de 10 inchi | CD8YJT RELM10€3,814.36
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM12, rotund, diametru de 12 inchi | CD8YJU RELM12€4,437.20
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM16, rotund, diametru de 16 inchi | CD8YJV RELM16€8,724.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE RELM20 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 20 inchi
€13,827.08 /unitate