Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM12, rotund, diametru de 12 inchi | CD8YJU

MAG-MATE RELM12 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 12 inchi

Articol: CD8YJU Model: RELM12
€5,369.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul electromagnetic de ridicare Mag-Mate RELM12 este utilizat în principal pentru a ridica articole groase, feroase, cum ar fi plăci de oțel, piese turnate sub presiune, țagle și piese forjate în ateliere de fabricație, turnătorii, ateliere de mașini-unelte și constructori de mașini. Acest magnet rotund de ridicare electromagnetică (RELM) oferă o putere de reținere concentrată datorită câmpului magnetic de adâncime care poate ridica materiale groase. Are o valoare maximă de păstrare de 4500 lb.

Caracteristici:

  • Magnetica industrială Magnetul electromagnetic de ridicare Mag-Mate RELM12 are un comutator de control cu ​​poziții „pornire, oprire și eliberare” montat pe partea superioară a unității pentru controlul funcțiilor magnetului.
  • Poate fi conectat direct la o sursă electrică pentru utilizare și nu necesită nicio unitate de alimentare separată.
  • Acest magnet rotund de ridicare electromagnetică (RELM) include un cablu rezistent cu un ștecher și o priză cu blocare prin răsucire pentru o funcționare rapidă.

Standarde și aprobări:

  • ASME B30.20 BTH-1 Categoria de proiectare B
  • A AJUNGE
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță pentru acest magnet de ridicare electromagnetic Mag-Mate RELM12?

A.

  • Unitățile RELM au valori de deținere evaluate la 50% din valoarea lor reală pentru un factor de proiectare de 2 la 1.
  • Nu trebuie folosit pentru a ridica resturi sau mai multe bucăți de oțel.
  • Acest magnet de ridicare trebuie utilizat numai pe materiale care nu se îndoaie sau nu se îndoaie.
  • Utilizatorii nu trebuie să stea niciodată sub o sarcină ridicată.
  • Suprafața acestei unități și sarcina care este ridicată trebuie să fie curate de așchii, ulei, zgură sau murdărie.
  • Magneții de ridicare trebuie să fie centrați pe sarcină.
  • Nu trebuie utilizat pe suprafețe vopsite sau acoperite cu finisaj.

Î. Care este ratingul electric al acestui magnet de ridicare electromagnetic Mag-Mate RELM12?

A. Acest magnet de ridicare electromagnetic Mag-Mate RELM12 Industrial Magnetics are valori electrice de 120V, 200W și 2A.

Î. Cum diferă capacitatea de încărcare a acestui magnet de ridicare electromagnetic Mag-Mate RELM12 Industrial Magnetics în funcție de grosimea piesei de prelucrat?

A.

  • Mai mare de 2 inchi: 4500 lb
  • 1-1/2 inchi: 3500 lb
  • 1 inch: 2800 lb
  • 3/4 inch: 2100 lb
  • 1/2 inch: 1100 lb
  • 3/8 inch: 600 lb
  • 1/4 inch: 300 lb

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAG-MATE RELM06 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 6 inchi | CD8YJQ RELM06€2,873.66
RFQ
MAG-MATE RELM08 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 8 inchi | CD8YJR RELM08€3,556.64
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM10, rotund, diametru de 10 inchi | CD8YJT RELM10€3,814.36
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM16, rotund, diametru de 16 inchi | CD8YJV RELM16€8,724.07
RFQ
Magnet de ridicare electromagnetic MAG-MATE RELM20, rotund, diametru de 20 inchi | CD8YJW RELM20€11,427.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE RELM12 Magnet electromagnetic de ridicare, rotund, diametru de 12 inchi
€5,369.01 /unitate