Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE WSF0150R Unghi de sudare magnetică, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 lbs. | CD3KEL 45EX70

MAG-MATE WSF0150R Unghi de sudura magnetic, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 lbs.

În stoc
Articol: CD3KEL Model: WSF0150RCrucea Ref: 45EX70
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
€455.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de sudură magnetică
Unghi90 grade
CuloriRoșu
MaterialPamant rar
Max. Trage150 lb.
Inălțime totală8.25 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală2.875 "
Stabilitate Temp.180 grade F
Grosime2.88 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125

Detalii produs:

    • Caracteristici: În interior sau în exterior 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelUnghiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
MAG-MATE WSP0150R Unghi de sudare magnetică, dimensiune 9-5/8 x 9-5/8 inch | CD2UHV 45EX69 WSP0150RGradele 22 la grade 2709.625 "9.625 "2.125 "2.125 "€617.85
MAG-MATE WSF0450R Unghi de sudare magnetică, 12-1/4 inch, capacitate de 450 lbs | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 grade12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€1,001.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE WSF0150R Unghi de sudura magnetic, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 lbs.
€455.82 /unitate