Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE WSP0150R Unghi de sudare magnetică, dimensiune 9-5/8 x 9-5/8 inch | CD2UHV 45EX69

MAG-MATE WSP0150R Unghi de sudare magnetică, dimensiune 9-5/8 x 9-5/8 inch

În stoc
Articol: CD2UHV Model: WSP0150RCrucea Ref: 45EX69
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
€617.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de sudură magnetică
UnghiGradele 22 la grade 270
CuloriRoșu
MaterialPamant rar
Max. Trage150 lb.
Inălțime totală9.625 "
Lungime totală9.625 "
Lățimea totală2.125 "
Stabilitate Temp.180 grade F
Grosime2.125 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2995

Detalii produs:

    • Caracteristici: Se tine pe trei laturi

Variante de produs

ProdusModelUnghiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
MAG-MATE WSF0150R Unghi de sudare magnetică, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 grade8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€455.82
MAG-MATE WSF0450R Unghi de sudare magnetică, 12-1/4 inch, capacitate de 450 lbs | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 grade12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€1,001.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE WSP0150R Unghi de sudare magnetică, dimensiune 9-5/8 x 9-5/8 inch
€617.85 /unitate