MAGLINER 1FC74 Walk Ramp Capat șorț 2500lb 28-3/4 inch x 8 feet | AA9UFB

MAGLINER 1FC74 Capăt șorț rampă de mers 2500lb 28-3/4 inch x 8 picioare

Articol: AA9UFB Model: 1FC74
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,282.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
PunteDinți gemeni
Stil de sfârșitSfârșitul șorțului
Capacitate de încărcare2500 lb.
MaterialAluminiu
Greutate Netă78 lb.
Lungime totală8ft
Lățimea totală28.75 "
Înălțimea de service2 - 31 "
Înălțimea șinei laterale4-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)250.19
Lățimea navei (cm)72.64
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunteCapacitate de încărcareGreutate NetăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de servicePreț
MAGLINER 1FC73 Walk Ramp Capat șorț 2800lb 28-3/4 inch x 6 feet | AA9UFA 1FC73Dinți gemeni2800 lb.57 lb.6ft28.75 "2 - 21 "€990.83
RFQ
MAGLINER VR29102 Capat șorț rampă de mers 2200lb 28-3/4 inch x 10 picioare | AF3PLW 8AHR7 VR29102Dinți gemeni2200 lb.93 lb.10ft28.75 "37 "€1,367.81
RFQ
MAGLINER VR29122 Capăt șorț rampă de mers 1900lb 28-3/4 inch x 12 picioare | AF4GXU 8WPA7 VR29122Dinți gemeni1900 lb.110 lb.12ft28.75 "46 "€1,441.11
RFQ
MAGLINER VR29162 Capăt șorț rampă de mers 1000lb 28-3/4 inch x 16 picioare | AF4YBT 9PPK9 VR29162Dinți gemeni1000 lb.147 lb.16ft28.75 "61 "€1,575.13
RFQ
MAGLINER VR29032 Rampă de mers 3000 lb în sus - 9 inch | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Antiderapant3000 lb.36 lb.3ft28.75 "Până la 9 "€834.42
MAGLINER VR29042 Rampă de mers 3000 lb în sus - 12 inchi | AF7CUA 20UZ27 VR29042Antiderapant3000 lb.41 lb.4ft28.75 "Până la 12 "€933.48
MAGLINER VR29052 Rampă de mers cu 3000 lb în sus - 18 inchi | AF7CUB 20UZ28 VR29052Antiderapant3000 lb.54 lb.5ft28.75 "Până la 18 "€1,080.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER 1FC74 Capăt șorț rampă de mers 2500lb 28-3/4 inch x 8 picioare
€1,282.76 /unitate