Camion manual modular MAGLINER HMK25AAAB 500 lb. | AE7JUH 5YN99

MAGLINER HMK25AAAB Camion manual modular 500 lb.

În stoc
Articol: AE7JUH Model: HMK25AAABCrucea Ref: 5YN99

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€489.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână modular
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Tip mânerBuclă de cadru continuă
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală52 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiSemi-precizie
Diametrul roților10 "
Tip roatăPernă cu balon fără marcaj
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăfinalizareaTip mânerLățimea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiPreț
MAGLINER HMK111AA1 Camion Mână 500 Lb | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mold-OnAluminiuA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Sealed€408.59
MAGLINER HMK15AUA4 Truck Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumaticAluminiuB4"18.5 "52 "21 "Sealed€455.26
Camion manual modular MAGLINER HMK116K1B 500 lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BPernă cu balon fără marcajAluminiuCadru continuu Dual Pin2"20 "48 "20 "Semi-precizie€459.84
Camion manual modular MAGLINER HMK122UAA 500 lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumaticAluminiuFlux de cadru continuu înapoi1.625 "20 "48 "21 "Semi-precizie€421.96
MAGLINER HMK419E11--N Camion manual modular 500 lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NCauciuc turnatAluminiuFlux de cadru continuu înapoi1.625 "20 "48 "18 "Semi-precizie€465.10
MAGLINER HMK116UA1 Camion manual de uz general 500 lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Cauciuc turnatNaturalDual Grip1.25 "16.5 "52 "18 "Sealed€401.54
MAGLINER HMK111AM4 Camion manual de uz general 500 lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumaticNaturalBuclă de cadru continuă2.75 "18.5 "48 "17.13 "Sealed€434.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER HMK25AAAB Camion manual modular 500 lb.
€489.97 /unitate