MAIN FILTER INC. MF0007750 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6RMH

MAIN FILTER INC. MF0007750 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci

Element: CF6RMH Model: MF0007750
€207.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate2.73
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului105 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.22 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006231 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 mp Inch3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007740 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007745 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 mp Inch3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007761 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 mp Inch7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007773 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inchi | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 mp Inch13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008769 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, grad de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.079 inchi | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 mp Inch5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0172716 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inci | CF7KJY DS0301383B63 MF01727163.032 "16.56637 mp Inch13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007750 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci
€207.12 /unitate