MAIN FILTER INC. MF0028537 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF6TPV

MAIN FILTER INC. MF0028537 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inci

Element: CF6TPV Model: MF0028537
€45.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.661 "
Capacitate22.52
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului563 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.17 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.732 "
OD de sus3.661 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004394 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 mp Inch€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004687 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 12.12 inci înălțime | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 mp Inch€74.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024211 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 mp Inch€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024259 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 mp Inch€58.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026130 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 mp Inch€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026203 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----€43.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035951 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6UMM MF00359511.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 mp Inch€68.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0028537 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inci
€45.00 /unitate