MAIN FILTER INC. MF0057059 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVK

MAIN FILTER INC. MF0057059 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 9.291 inch

Element: CF6VVK Model: MF0057059
€227.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.63 "
OD inferior3.937 "
Capacitate95.20
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului1016 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.291
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.63 "
OD de sus3.937 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0056924 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQJ MF0056924În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQK MF0056925În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVJ MF0057058În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058201 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.677 inci | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.575 inci | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058339 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.94 inchi | CF6WEE D108G06B MF0058339În afară-1.3 "-3.94 "0.65 "1.3 "4.03€62.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0057059 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 9.291 inch
€227.03 /unitate