MAIN FILTER INC. MF0058019 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.75 inchi | CF6VYQ A111G069

MAIN FILTER INC. MF0058019 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.75 inci

Element: CF6VYQ Model: MF0058019Cruce Ref: A111G069 '
€78.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie304 PSI
Capacitate46.21
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului472 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.75 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UNF
Dimensiune de filet1mm
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A111G069

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0058013 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.75 inci înălțime | CF6VYK A111C109 MF0058013601 mp Inch3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372€23.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058015 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 8.75 inci înălțime | CF6VYM A111C259 MF0058015601 mp Inch3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372€23.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058017 Filtru interschimbabil, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.75 inchi | CF6VYN A111G039 MF0058017472 mp Inch3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-€64.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058021 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.75 inchi | CF6VYT A111G109 MF0058021472 mp Inch3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058023 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.75 inci | CF6VYV A111G259 MF0058023472 mp Inch3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0410674 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.13 inci | CF9AKG A111CW039 MF0410674-3.75 "-7.13 "-3.75 "--€36.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0410675 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.13 inci | CF9AKH A111CW109 MF0410675472 mp Inch3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772€33.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058019 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.75 inci
€78.08 /unitate