MAIN FILTER INC. MF0064023 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7BJV RHR160S74B

MAIN FILTER INC. MF0064023 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, 5.66 inch înălțime

Articol: CF7BJV Model: MF0064023Cruce Ref: RHR160S74B '
€92.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.347 "
OD inferior2.894 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului278 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.66 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.894 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC RHR160S74B

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058463 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.26 inchi | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060114 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064087 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€84.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064198 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064501 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 mp Inch13.11-€254.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065889 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, înălțime de 18.5 inchi | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426773 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.17 inchi | CF9VLW XH03381 MF04267733.661 "-3.661 "7373 PSI633 mp Inch9.17 "1.732 "€146.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0064023 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, 5.66 inch înălțime
€92.06 /unitate