MAIN FILTER INC. MF0066717 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CF7CWK

MAIN FILTER INC. MF0066717 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 76 microni, sigiliu Buna, înălțime de 3.7 inci

Element: CF7CWK Model: MF0066717
€146.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.54 "
OD inferior2.44 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului63 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni76
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.54 "
OD de sus2.44 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLOW EZY

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007661 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CF6RKV MF00076611.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007664 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF6RKX MF00076644.04 "5.49 "491 mp Inch8.624.04 "5.49 "€148.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066295 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inci | CF7CNF WT1281 MF00662951.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066346 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF7CPC WT566 MF00663464.04 "5.49 "491 mp Inch8.624.04 "5.49 "€148.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096414 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inci | CF7EVC 941054 MF00964141.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096428 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF7EVH 941066 MF00964284.04 "5.49 "491 mp Inch8.624.04 "5.49 "€148.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0207780 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CF7QMJ 361739 MF02077801.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066717 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 76 microni, sigiliu Buna, înălțime de 3.7 inci
€146.99 /unitate