MAIN FILTER INC. MF0166851 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.27 inchi | CF7JTB

MAIN FILTER INC. MF0166851 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, 3.27 inch înălțime

Element: CF7JTB Model: MF0166851
€66.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.27 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.95 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0034031 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 mp Inch€231.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066287 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.27 inchi | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066352 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 mp Inch€231.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066726 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 5.382 inchi | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092824 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 5.382 inci | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166850 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.27 inchi | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0198405 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 5.382 inci | CF7NMQ 200DC40W MF0198405-3"4"4"4"---€69.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166851 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, 3.27 inch înălțime
€66.19 /unitate