MAIN FILTER INC. MF0201446 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 27.95 inci | CF7NUH 27KZ1

MAIN FILTER INC. MF0201446 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 27.95 inchi înălțime

Element: CF7NUH Model: MF0201446Ref. transversală: 27KZ1'
€131.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Capacitate232.66
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului3144 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime27.95 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SCHROEDER 27KZ1

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006129 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 9.05 inchi | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0033702 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 4.48 inci | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056363 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 16.77 inchi | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056364 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 16.77 inci înălțime | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056642 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 16.88 inci înălțime | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056643 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 16.88 inchi | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056709 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 4.44 inci înălțime | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0201446 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 27.95 inchi înălțime
€131.53 /unitate