MAIN FILTER INC. MF0238147 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 9.764 Inch Height | CF7TPL

MAIN FILTER INC. MF0238147 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.764 inchi

Articol: CF7TPL Model: MF0238147
€245.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.15 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.764
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.661 "
OD de sus3.15 "

Detalii produs:

    • Filtrul principal de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0033141 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.28 inci | CF6TVF MF0033141Buna1.81 "4.33 "7.28 "Buna1.81 "4.33 "-€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034022 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 3.27 inchi | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145€77.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034029 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.06 inchi | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145€38.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034032 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.22 inci | CF6TVR MF0034032Buna-3.15 "6.22 "Buna1.14 "3.15 "-€81.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034033 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.61 inci | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-€25.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034052 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.91 inci | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-€50.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037990 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.03 inchi | CF6UTQ MF0037990Buna1.1 "2.17 "8.03 "Buna1.1 "2.17 "145€112.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0238147 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.764 inchi
€245.85 /unitate