MAIN FILTER INC. MF0263548 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7VWJ G00966

MAIN FILTER INC. MF0263548 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci

Element: CF7VWJ Model: MF0263548Cruce Ref: G00966 '
€111.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.732 "
OD inferior3.661 "
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului633 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.29 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.732 "
OD de sus3.661 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER G00966

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0006196 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF6QQG MF00061961143 mp Inch1.732 "3.661 "Inside Out--Buna18.510€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006199 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF6QQK MF0006199929 mp Inch1.732 "3.661 "Inside Out-Inside Out-Buna18.5 "10€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006388 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 8.93 inci | CF6QVU MF0006388251 mp Inch1.98 "3.268 "Inside Out---8.93 "40€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006425 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inci | CF6QWN MF0006425214 mp Inch2.323 "3.268 "Inside Out---7.63 "75€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007613 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF6RKH MF0007613316 mp Inch2.01 "3.31 "În afarăÎn afarăGuarnital7.55 "74€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008101 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inchi | CF6RNJ MF0008101423 mp Inch3.661 "5.354 "Inside Out-Inside Out--7.79 "250€54.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008305 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF6RPZ MF0008305363 mp Inch3.032 "4.724 "Inside Out---7.79250€54.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0263548 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci
€111.73 /unitate