MAIN FILTER INC. MF0306293 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF8ATV

MAIN FILTER INC. MF0306293 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci

Element: CF8ATV Model: MF0306293
€54.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.614 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru250
Dimensiunea filtrului273 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.591 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0306298 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF8ATX MF03062985.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 mp InchÎn afară5.620.748 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434056 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.59 inci | CG2BVE M1040158 MF04340563.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597055 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CG3FGQ D72A250T MF05970553.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 mp InchÎn afară6.81 "0.591 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597064 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CG3FGU D73A250T MF05970645.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 mp InchÎn afară5.620.748 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600941 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CG3JQG R18D250T MF06009414.961 "0.409 "4.961 "145 PSI708 mp InchInside Out-18.893.622 "€82.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603939 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.59 inci | CG3LFR W03AT1122 MF06039393.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604003 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.39 inci | CG3LGV W03AT1634 MF06040032.874 "-2.874 "3045 PSI189 mp InchÎn afară5.39 "1.386 "€130.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306293 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci
€54.26 /unitate