MAIN FILTER INC. MF0318942 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi | CF8DXT 0330D010Y

MAIN FILTER INC. MF0318942 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inci

Element: CF8DXT Model: MF0318942Ref încrucișat: 0330D010Y'
€173.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.563 "
Capacitate48.29
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Dimensiunea filtrului493 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.37 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.898 "
OD de sus3.563 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0330D010Y

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0617429 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTH WX452 MF06174293.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617431 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTK RHK151M10B MF06174313.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617432 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTL 0151RK010MM MF06174323.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617433 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTM 0151RK010MMV MF06174333.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617434 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTN 01268085 MF06174343.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617435 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTP 1268085 MF06174353.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617436 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTQ 01272265 MF06174363.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318942 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inci
€173.83 /unitate