VESTIL Seria FPT Camioane cu platformă din plastic cu mâner rabatabil


Filtru
Material rulant: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Verde , Tip mâner: Plierea , Material: Plastic , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Buza perimetrală: 1 / 2 " , Material platformă: Plastic , Sursa de putere: Manual
StilModelCapacitate de încărcareCaster Dia.Lățimea rotoruluiMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
FPT-1624
250 lbs.4"1"-----€173.00
B
FPT-1830
250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "€259.67
C
FPT-2133
500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "€294.43
D
FPT-2537
500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"€479.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?