MAIN FILTER INC. MF0325678 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Height | CF8FQF 149661

MAIN FILTER INC. MF0325678 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.88 inci

Element: CF8FQF Model: MF0325678Crucea Ref: 149661 '
€66.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie261 PSI
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
DebitÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.88 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Inlocuire KOMATSU 149661

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniFirDimensiune de filetOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0301826 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNP HA134 MF030182679 g / min5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301831 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNV HA372 MF030183179 g / min5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304027 Filtru interschimbabil, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8AAC MF030402779 g / min5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304225 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF8ABL CA6003 MF030422522 g / min3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305644 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF8AMC HI204907 MF030564440 g / min5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307633 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.75 inci | CF8BGR HF28731 MF030763322 g / min3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308310 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inci | CF8BWX HF6338 MF030831026 g / min3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "€55.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0325678 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.88 inci
€66.67 /unitate