MAIN FILTER INC. MF0357585 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci | CF8MHZ

MAIN FILTER INC. MF0357585 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci

Element: CF8MHZ Model: MF0357585
€114.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.5 "
OD inferior6.083 "
Capacitate295.44
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului7386 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime43.14 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.5 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0003934 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003989 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003990 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004104 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004134 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004248 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004318 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357585 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci
€114.60 /unitate