KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 313


Filtru
Clasa OIML: E2
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
313-06
1 mg, 1 kg€2,930.61
B
313-064
1 mg, 1 kg€2,766.89
C
313-066
1 mg, 1 kg€2,832.38
D
313-07
1 mg, 2 kg€4,338.61
E
313-074
1 mg, 2 kg€4,191.26
F
313-076
1 mg, 2 kg€4,289.50
G
313-086
1 mg, 5 kg€5,386.43
H
313-084
1 mg, 5 kg€5,271.82
I
313-08
1 mg, 5 kg€5,582.89
J
313-09
1 mg, 10 kg€7,367.46
K
313-096
1 mg, 10 kg€7,203.74
RFQ
L
313-024
1 mg, 50 g€1,522.61
M
313-02
1 mg, 50 g€1,588.10
N
313-026
1 mg, 50 g€1,555.35
O
313-036
1 mg, 100 g€1,686.33
P
313-03
1 mg, 100 g€1,735.45
Q
313-034
1 mg, 100 g€1,653.58
R
313-044
1 mg, 200 g€1,997.40
S
313-046
1 mg, 200 g€2,046.52
T
313-04
1 mg, 200 g€2,079.26
U
313-05
1 mg, 500 g€2,423.07
V
313-054
1 mg, 500 g€2,226.61
W
313-056
1 mg, 500 g€2,275.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?