MAIN FILTER INC. MF0388345 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.81 inci | CF8UCJ TXW3ECC3

MAIN FILTER INC. MF0388345 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.81 inci

Element: CF8UCJ Model: MF0388345Ref încrucișat: TXW3ECC3'
€69.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Capacitate34.74
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului470 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime11.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER TXW3ECC3

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006510 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF6QYY MF0006510Inside Out-0.331 "2.835 "Inside Out-7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007035 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007044 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF6RDR MF0007044Inside Out-0.331 "2.835 "Inside Out-4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007049 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007270 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007515 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.02 inchi | CF6RJV MF0007515În afară3.996 "5.61 "În afară24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024114 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6RZX MF0024114Inside Out-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0388345 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.81 inci
€69.53 /unitate