MAIN FILTER INC. MF0396700 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF8WBL RE030B40B

MAIN FILTER INC. MF0396700 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci

Element: CF8WBL Model: MF0396700Cruce Ref: RE030B40B '
€85.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.874 "
OD inferior1.752 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru50
Dimensiunea filtrului123 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.71
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni50
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RE030B40B

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007702 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 mp Inch6.711.752 "€70.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007713 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 mp Inch7.99 "2.362 "€88.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007725 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "€183.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008510 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inchi | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 mp Inch19.01 "5.65 "€375.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008637 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 mp Inch7.99 "2.894 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037962 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 mp Inch6.71 "2.028 "€66.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037966 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 mp Inch7.99 "2.894 "€93.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396700 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci
€85.20 /unitate