MAIN FILTER INC. MF0402010 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height | CF8YQQ V2681B4V10

MAIN FILTER INC. MF0402010 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch

Element: CF8YQQ Model: MF0402010Crucea Ref: V2681B4V10 '
€69.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.386 "
Capacitate110.29
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului1127 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.91
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.949 "
OD de sus3.386 "

Detalii produs:

    • Înlocuire VICKERS V2681B4V10

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0005332 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inci | CF6QKX MF0005332În afară-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CF6QKZ MF0005335În afară-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.52 inci | CF6QLA MF0005338În afară-2.717 "În afară4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.37 inci | CF6QLC MF0005344În afară-3.563 "În afară6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6QLQ MF0006004În afară-1.378 "În afară3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.31 inci | CF6QLU MF0006008În afară-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inci | CF6QLY MF0006012În afară-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0402010 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch
€69.53 /unitate