MAIN FILTER INC. MF0420641 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF9LQK HP03DNL412MB

MAIN FILTER INC. MF0420641 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 3.66 inchi înălțime

Articol: CF9LQK Model: MF0420641Cross Ref: HP03DNL412MB '
€34.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.378 "
Capacitate4.75
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului49 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.66 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.492 "
OD de sus1.378 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP03DNL412MB

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006565 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6QZD MF0006565În afară1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6RFW MF0007134În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.97 inci | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6TCQ MF0024424În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6TEK MF0025799În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQG MF0056915În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQH MF0056916În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0420641 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 3.66 inchi înălțime
€34.76 /unitate