MAIN FILTER INC. MF0422365 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 5.59 Inch Height | CF9NYE SH84099

MAIN FILTER INC. MF0422365 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci

Articol: CF9NYE Model: MF0422365Crucea Ref: SH84099 '
€47.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Capacitate16.98
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului425 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime5.59 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH84099

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0005001 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 mp Inch3.7 "1.004 "€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006908 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 mp Inch6.77 "1.004 "€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006909 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inci | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006910 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 mp Inch5.59 "1.866 "€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009862 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 mp Inch5.591.866 "€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009917 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 mp Inch10.03 "1.866 "€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009921 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 mp Inch14.681.866 "€62.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422365 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci
€47.87 /unitate