MAIN FILTER INC. MF0426045 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 38.58 Inch Height | CF9UKX 39QZ1B

MAIN FILTER INC. MF0426045 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 38.58 inchi înălțime

Element: CF9UKX Model: MF0426045Ref încrucișat: 39QZ1B'
€397.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos4.154 "
OD inferior5.984 "
Capacitate485.44
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului6560 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime38.58 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID4.154 "
OD de sus5.984 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SCHROEDER 39QZ1B

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0058197 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058383 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 4.44 inci înălțime | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058385 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 4.48 inchi | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058427 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058429 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 8.26 inchi | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058469 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058541 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 12.95 inchi | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 mp Inch€42.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426045 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 38.58 inchi înălțime
€397.00 /unitate