MAIN FILTER INC. MF0426791 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Height | CF9VMN XH03388

MAIN FILTER INC. MF0426791 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci

Element: CF9VMN Model: MF0426791Crucea Ref: XH03388 '
€160.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.661 "
Capacitate89.49
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului955 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime18.89
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.732 "
OD de sus3.661 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH03388

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0065834 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCE S4110G06 MF0065834Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065868 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF7CDC S4111G06 MF0065868Inside Out-1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.04€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066029 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.29 inci | CF7CGX WG312 MF0066029În afară-1.26 "În afară3.29 "0.38 "1.26 "4.31€104.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066034 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.57 inci | CF7CHA WG323 MF0066034Inside Out--1.85 "Inside Out-9.57 "0.87 "1.85 "27.36€49.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320650 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF8FDA HP7L126MB MF0320650În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.36€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0323965 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 35.82 inci | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-€214.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0324026 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF8FPT KM60182 MF0324026În afară2.618 "6.083 "În afară17.99 "2.618 "6.083 "299.07€112.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426791 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci
€160.16 /unitate