MAIN FILTER INC. MF0427368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF9WHG SH53156

MAIN FILTER INC. MF0427368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci

Element: CF9WHG Model: MF0427368Crucea Ref: SH53156 '
€43.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului85 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime4.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH53156

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0008239 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inchi | CF6RPF MF000823910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304367 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inchi | CF8AGD CRS230 MF030436710.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 mp Inch€65.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304384 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci | CF8AGT CRS430 MF030438415.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 mp Inch€110.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304390 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF8AGZ CRS70 MF03043904.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 mp Inch€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306750 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.59 inci | CF8BEU MF03067507.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 mp Inch€120.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427367 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF9WHF XH03591 MF04273674.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 mp Inch€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427673 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF9WUX XH03664 MF042767310.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 mp Inch€65.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci
€43.12 /unitate