MAIN FILTER INC. MF0427385 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CF9WHU

MAIN FILTER INC. MF0427385 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 5.9 inch

Element: CF9WHU Model: MF0427385
€27.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Capacitate10.07
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului252 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.9 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PRODUSE FILTRARE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereRata de curgereÎnălţimeFirPreț
MAIN FILTER INC. MF0028719 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 5.67 inci înălțime | CF6TQY MF0028719293 mp Inch1.46 "2.99 "În afarăÎn afară-5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028812 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.67 inci | CF6TRC MF0028812293 mp Inch1.46 "2.99 "În afară--5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065824 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Inside Out---9.29-€39.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065858 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 18.5 inci înălțime | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 mp Inch1.732 "3.661 "Inside Out-Inside Out--18.5 "-€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066175 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.173 inci | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066222 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.94 inci | CF7CLU WP489 MF0066222103 mp Inch1.35 "2.36 "În afarăÎn afară-3.94 "-€35.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066245 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.94 inci | CF7CME WP551 MF0066245165 mp Inch-2.13 "În afarăÎn afară-5.94 "-€110.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427385 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 5.9 inch
€27.52 /unitate