MAIN FILTER INC. MF0427423 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CF9WKH XH03604

MAIN FILTER INC. MF0427423 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci

Element: CF9WKH Model: MF0427423Crucea Ref: XH03604 '
€58.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului123 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.9 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH03604

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065850 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€212.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301864 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 mp Inch€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426763 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inci | CF9VLP XH03376 MF04267639.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426764 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inci | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426820 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426821 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF9VNQ HP455L1825WB MF042682118.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427326 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427423 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci
€58.26 /unitate