MAIN FILTER INC. MF0432493 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CG2AXF XH04717

MAIN FILTER INC. MF0432493 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi

Articol: CG2AXF Model: MF0432493Crucea Ref: XH04717 '
€81.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.622 "
OD inferior4.961 "
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului425 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime11.41 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni120
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID3.622 "
OD de sus4.961 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04717

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0065945 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci | CF7CEX S610T120 MF00659452.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 mp Inch11.81 "1.772 "€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065955 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFE S620T120 MF00659554.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 mp Inch11.41 "3.622 "€67.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301930 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci | CF7ZRX HE301 MF03019302.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 mp Inch11.81 "1.772 "€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432477 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CG2AWR XH04709 MF04324772.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 mp Inch11.81 "1.772 "€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432478 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci | CG2AWT 62325008 MF04324782.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 mp Inch11.81 "1.772 "€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432492 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CG2AXE SF3120 MF04324924.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch11.413.622 "€67.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597108 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 4.84 inci | CG3FHZ D77A120T MF05971082.362 "-2.362 "145145 PSI77 mp Inch4.84 "1.063 "€30.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432493 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi
€81.69 /unitate