MAIN FILTER INC. MF0434159 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG2BWB P168578

MAIN FILTER INC. MF0434159 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci

Articol: CG2BWB Model: MF0434159Crucea Ref: P168578 '
€39.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.409 "
OD inferior2.874 "
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru74
Dimensiunea filtrului160 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.496 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.409 "
OD de sus2.874 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P168578

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0308943 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF8CMM HF7751 MF03089432.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308993 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CF8CNX HF7801 MF03089934.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434158 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG2BWA TOHF7751 MF04341582.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434165 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG2BWF P168475 MF04341654.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG3LGA W03AT1282 MF06039562.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603959 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG3LGC W03AT1285 MF06039594.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897171 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG4ZVW WT1285 MF08971714.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434159 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci
€39.03 /unitate