MAIN FILTER INC. MF0603956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG3LGA W03AT1282

MAIN FILTER INC. MF0603956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci

Articol: CG3LGA Model: MF0603956Cruce Ref: W03AT1282 '
€39.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.409 "
OD inferior2.874 "
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru74
Dimensiunea filtrului160 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.496 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.409 "
OD de sus2.874 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W03AT1282

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0308943 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF8CMM HF7751 MF03089432.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308993 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CF8CNX HF7801 MF03089934.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434158 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG2BWA TOHF7751 MF04341582.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434159 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG2BWB P168578 MF04341592.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434165 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG2BWF P168475 MF04341654.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603959 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG3LGC W03AT1285 MF06039594.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897171 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CG4ZVW WT1285 MF08971714.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci
€39.03 /unitate