MAIN FILTER INC. MF0434514 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.68 inci | CG2BYK WT1586

MAIN FILTER INC. MF0434514 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.68 inci

Articol: CG2BYK Model: MF0434514Cruce Ref: WT1586 '
€128.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.91 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului232 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.77 "
OD de sus2.91 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC WT1586

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065852 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 mp Inch€129.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065886 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 mp Inch€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308923 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inchi | CF8CMB HF7731 MF03089239.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308962 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€129.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308977 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 mp Inch€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426712 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF9VJU XH03364 MF042671212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€243.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426713 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€243.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434514 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.68 inci
€128.76 /unitate