MAIN FILTER INC. MF0435771 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CG2CBK 2076071180

MAIN FILTER INC. MF0435771 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci

Articol: CG2CBK Model: MF0435771Crucea Ref: 2076071180 '
€90.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.62 "
OD inferior5.87 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Dimensiunea filtrului1651 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime7.87 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID3.62 "
OD de sus5.87 "

Detalii produs:

    • Inlocuire KOMATSU 2076071180

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAIN FILTER INC. MF0435769 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG2CBH SH60118 MF0435769€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435770 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG2CBJ WX321 MF0435770€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435772 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG2CBL 20Y6031121 MF0435772€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604079 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CG3LHZ W04AX321 MF0604079€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0795385 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CG4FXU H5629 MF0795385€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0868072 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG4RDD LH9351 MF0868072€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897611 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CG4ZWN HD15001 MF0897611€74.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0435771 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci
€90.05 /unitate