MAIN FILTER INC. MF0503511 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CG2GYN 301523

MAIN FILTER INC. MF0503511 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci

Articol: CG2GYN Model: MF0503511Crucea Ref: 301523 '
€462.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului2533 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime19.01 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni50
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 301523

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0060028 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 mp Inch6.180.87 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060113 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 mp Inch5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060167 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060303 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 mp Inch7.04 "1.898 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060388 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063897 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€66.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063961 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inci | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 mp Inch19.01-€375.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503511 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci
€462.64 /unitate