MAIN FILTER INC. MF0503838 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci | CG2HJR 01269161

MAIN FILTER INC. MF0503838 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci

Articol: CG2HJR Model: MF0503838Crucea Ref: 01269161 '
€163.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului975 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime14.68
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 01269161

Variante de produs

ProdusModelTop IDOD inferiorColaps PresiuneaOD de susPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitDirectie de curgerePreț
MAIN FILTER INC. MF0008088 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RNF MF00080881.004 "1.85 "-1.85 "435 PSI157 mp InchÎn afară-€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008109 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6RNM MF00081091.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 mp InchÎn afară-€33.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008252 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CF6RPH MF00082521.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI975 mp InchÎn afarăÎn afară€135.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008280 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RPR MF00082801.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI664 mp InchÎn afarăÎn afară€100.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008378 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 9.8 inchi | CF6RQV MF00083781.063 "2.362 "1452.362 "145 PSI159 mp InchInside Out-Inside Out-€36.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0179246 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci | CF7LRT 2450D50W MF01792461.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 mp InchÎn afară-€135.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183084 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CF7MGY 302040 MF01830841.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 mp InchÎn afară-€135.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503838 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci
€163.97 /unitate