MAIN FILTER INC. MF0505144 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci | CG2JND 0330R149WHC

MAIN FILTER INC. MF0505144 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci

Articol: CG2JND Model: MF0505144Ref. cruce: 0330R149WHC'
€116.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.721 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului602 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.63 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.721 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0330R149WHC

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0178587 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.05 inchi | CF7KYG 2065624 MF01785870.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178739 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inci | CF7LBW 0060R149WHC MF01787390.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178818 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF7LED 0110R149WHC MF01788180.874 "2.028 "165 mp Inch6.712.028 "€61.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0504734 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CG2JDP 02065624 MF05047340.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505031 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inchi | CG2JLJ 2072110 MF05050310.874 "2.028 "165 mp Inch6.71 "2.028 "€61.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505033 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inchi | CG2JLK 02072110 MF05050330.874 "2.028 "165 mp Inch6.71 "2.028 "€61.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505040 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CG2JLT 2073491 MF05050401.898 "3.721 "602 mp Inch7.63 "3.721 "€96.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505144 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci
€116.89 /unitate