MAIN FILTER INC. MF0505957 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inci | CG2JRP SH60319

MAIN FILTER INC. MF0505957 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inci

Articol: CG2JRP Model: MF0505957Crucea Ref: SH60319 '
€106.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.228 "
Capacitate42.66
Presiune de fisurare101 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului475 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.012
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.791 "
OD de sus3.228 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH60319

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorPresiune de fisurareDebitÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0432251 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CG2ANX S4110P40V MF04322513.661 "73 PSIInside Out-9.291.732 "3.661 "€64.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505958 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.012 inchi | CG2JRQ MF05059583.228 "101 PSIÎn afară8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0508564 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.012 inchi | CG2MJV MF05085643.228 "101 PSIÎn afară8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0508565 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.012 inchi | CG2MJW MF05085653.228 "101 PSIÎn afară8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604080 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inci | CG3LJA W04AX381 MF06040803.228 "101 PSIÎn afară8.0121.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613882 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.012 inchi | CG3TPG MF06138823.228 "101 PSIÎn afară8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0851946 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.012 inci | CG4QGF WX381 MF08519463.228 "101 PSIÎn afară8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505957 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inci
€106.84 /unitate