MAIN FILTER INC. MF0585729 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG2VNF 137359

MAIN FILTER INC. MF0585729 Interchange filtru spin-on, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci

Articol: CG2VNF Model: MF0585729Crucea Ref: 137359 '
€146.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior4.606 "
Presiune de explozie783 PSI
Capacitate58.56
Presiune de fisurare217.6 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului625 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime11.657
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.75mm
OD de sus4.685 "

Detalii produs:

    • Înlocuire GEHL 137359

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0300993 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNH HA092 MF030182079 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNN HA133 MF030182579 g / min5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABE CA16002 MF030421979 g / min5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF8ABK CA6002 MF030422422 g / min3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABU CAR20002 MF030423279 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585729 Interchange filtru spin-on, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci
€146.16 /unitate