MAIN FILTER INC. MF0586406 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 6.81 Inch Height | CG2WMV 7136217

MAIN FILTER INC. MF0586406 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 60 microni, sigiliu Buna, înălțime de 6.81 inci

Articol: CG2WMV Model: MF0586406Crucea Ref: 7136217 '
€54.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.614 "
OD inferior3.898 "
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului273 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.591 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Inlocuire ILVA 7136217

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006894 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 mp Inch5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008582 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 mp Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035531 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 mp Inch5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271371 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 mp Inch5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0359197 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 mp Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416959 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF9FLV XH01623 MF04169591.142 "2.756 "149 mp Inch5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416960 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 mp Inch5.230.492 "2.756 "€31.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586406 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 60 microni, sigiliu Buna, înălțime de 6.81 inci
€54.35 /unitate