MAIN FILTER INC. MF0587045 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CG2XGG SH93068

MAIN FILTER INC. MF0587045 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci

Articol: CG2XGG Model: MF0587045Crucea Ref: SH93068 '
€69.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.378 "
OD inferior2.756 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului148 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.378 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH93068

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0034571 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 29.88 inchi | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168735 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.78 inchi | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355917 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 29.88 inchi | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355919 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 29.88 inchi | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357488 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inchi | CF8MGR MF03574882.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 mp Inch5.11 "1.378 "€57.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357494 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.88 inchi | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357522 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.69 inci | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 mp Inch19.69 "3.35 "€286.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587045 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci
€69.80 /unitate